Dugókulcs 3/8″ 6 oldal 18mm

Cikkszám: J.18H
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.18H
EAN / GTIN 3148510275000
Gyártó száma J.18H
L-szám L60130 836

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 21.7
  • d1 [mm]: 24.7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 69

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz