Dugókulcs 3/8″ 1000V VSE 16 mm

Cikkszám: J.16LAVSE
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.16LAVSE
EAN / GTIN 3148510275963
Gyártó száma J.16LAVSE
L-szám L60130 2691

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz