Megfordítható racsni 20 x 7 mm 3/8″

Cikkszám: J.152
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.152
    EAN / GTIN 3148510286402
    Gyártó száma J.152
    L-szám L60130 8723

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Elfordítási Derékszög 5°
    • J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R nyomatékkulcsokhoz használható

    Jellemző:

    • d [mm]: 38
    • E [mm]: 25
    • L [mm]: 55
    • Keresztmetszet [″]: 3/8
    • Kulcs: J.203DA
    • [g]: 274

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz