Dugókulcs 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Cikkszám: J.14AVSE
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.14AVSE
EAN / GTIN 3148510276182
Gyártó száma J.14AVSE
L-szám L60130 10719

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 46
  • [g]: 45

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz