Dugókulcs 3/8″ 12 oldal hosszú 13/16

Cikkszám: J.13/16LA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.13/16LA
EAN / GTIN 3148510284118
Gyártó száma J.13/16LA
L-szám L60130 7491

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 27.0
  • L [mm]: 63.8
  • L1 [mm]: 12.3
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 140