Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 13 mm

Cikkszám: J.13
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.13
    EAN / GTIN 3148510271705
    Gyártó száma J.13
    L-szám L60130 2680

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 17.5
    • d1 [mm]: 18.3
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 10.4
    • 12-es él [mm]: 12
    • [g]: 36

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz