Dugókulcs 3/8″ 6 oldal hosszú 12 mm

Cikkszám: J.12HLA
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.12HLA
    EAN / GTIN 3148510273921
    Gyártó száma J.12HLA
    L-szám L60130 2997

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
    • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17.2
    • d1 [mm]: 16.8
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 12.0
    • 6-oldalas [mm]: 6
    • [g]: 53

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz