Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 11/16″

Cikkszám: J.11/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.11/16
EAN / GTIN 3148510278001
Gyártó száma J.11/16
L-szám L60130 6883

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 21.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 74

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz