Dugókulcs 3/8″ 6 oldal hosszú 10 mm

Cikkszám: J.10HLA
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.10HLA
EAN / GTIN 3148510273747
Gyártó száma J.10HLA
L-szám L60130 1993

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 9.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz