Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 10 mm

Cikkszám: J.10
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.10
EAN / GTIN 3148510271408
Gyártó száma J.10
L-szám L60130 2416

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 14.7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7.8
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 26

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz