IoT-Line platformmérleg rozsdamentes acélból készült kiértékelő egységgel KERN IXC 60K-2LM

Cikkszám: IXC 60K-2LM
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám IXC 60K-2LM
Másolás
EAN / GTIN 4045761358867
Másolás
Gyártó száma IXC 60K-2LM
Másolás
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Kényelem az ipar számára: rozsdamentes acél platformmérleg akár négy interfésszel és intuitív kezeléssel, opcionálisan hitelesítéssel is.
Nagy teherbírású ipari szabvány, amely alkalmas a zord környezethez; Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakításban, a menüszerkezetben, a legfontosabb funkciókban, az interfészcsatlakozásban és az interfészprotokollban; Ipar 4. 0: adat- és vezérlőparancsok cseréje opcionálisan akár négy interfészen keresztül, az egyéni igényeknek megfelelően: két vezetékes interfész (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth); Minden interfész külön-külön beállítható, pl.:- 1. interfész (WLAN): Folyamatos átvitel egy PC-re a folyamat dokumentálásához- 2. interfész (RS-232): Stabil súlyérték nyomtatása- 3. interfész (analóg modul): Egy eszköz vezérlése a célsúly elérésekor- 4. interfész (Bluetooth): Folyamatos átvitel egy tabletre a folyamat nyomon követéséhez; opcionálisan alibi-memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elektronikus kiértékelését és az előírásoknak megfelelő feldolgozását is; a mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; platform: rozsdamentes acél mérőplatform, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium súlycella por- és fröccsenővízvédelemmel IP65*; **kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenővízvédelem IP68. Kiváló kijelzőméret: számjegymagasság 48 mm, fényes háttérvilágítás a súlyérték könnyű leolvasásához még rossz fényviszonyok mellett is, integrált tápegység;
Megjegyzés: egyidejűleg csak két vezetékes interfész (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth) használható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz