Ipari mérleg; Max 3060 kg, d=1020 g

Cikkszám: IOC 60K-2M
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IOC 60K-2M
EAN / GTIN 4045761207219
Gyártó száma IOC 60K-2M
L-szám L40250 1519

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú kommunikációs lehetőségekkel és kalibrálási jóváhagyással rendelkező, mindenre kiterjedő platformméret [M]
  • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátornek (opcionális) és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (laboratórium, gyártás, minőségkalibrálás, üzembe helyezés stb.)
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőkészülékekön vagy számítógépeken keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal. Csak RS-232 adatinterfészen keresztül lehetséges, más interfészek kérésre

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez W×D×H 400×300×110 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C