Súlytartomány; Max 1230kg, d 0,20,5g

Cikkszám: IFS 30K0.2DL
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
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IFS 30K0.2DL
EAN / GTIN 4045761111912
Gyártó száma IFS 30K0.2DL

Leírás

Leírás:

  • Ipari számláló mérleg kényelmes numerikus billentyűzettel a kényelmes adatbevitelhez, 75.000 pontig terjedő számlálási felbontással
  • Ergonomikus kiértékelő egység nagyméretű billentyűzettel és nagy kontrasztú LCD-kijelzővel a kényelmes bevitelhez és leolvasáshoz, pl. taraértékek, referenciasúlyok, határértékek, stb
  • Három kijelző a súlyjelzéshez, referenciasúlyhoz, teljes darabszámhoz
  • 100 cikk memóriahely a törzsadatok, például referenciasúly, referenciamennyiség, konténersúly (tara levonás) stb. számára
  • Pontos számolás: A kézi referenciaoptimalizálás fokozatosan javítja az alkatrésztömeg átlagértékét
  • Összegző számláló alkatrészek
  • A dátum és az idő kinyomtatása
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegyek magassága
  • Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, 400×300×120 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 260×150×65 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C