IoT-Line platformmérleg KERN IFC 60K-3L

Cikkszám: IFC 60K-3L
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IFC 60K-3L
EAN / GTIN 4045761475731
Gyártó száma IFC 60K-3L

Leírás

Leírás:

Robusztus ipari mérleg legfeljebb három interfésszel
Nagy teherbírású ipari szabvány, amely alkalmas a zord környezethez; Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakítás, a menüstruktúra, a legfontosabb funkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében; Ipar 4.0: A KERN Universal Port lehetővé teszi az adat- és vezérlőparancsok cseréjét egyetlen interfészen keresztül, amely a házhoz csatlakoztatható, vagy a KUP Extension Boxon keresztül három interfészen keresztül párhuzamosan. Opcionálisan a következő interfészek állnak rendelkezésre: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; az egyes interfészek külön-külön is beállíthatók, pl.:- 1. interfész (WLAN): Folyamatos átvitel egy PC-re a folyamat dokumentálásához- 2. interfész (RS-232): Stabil súlyérték nyomtatása- 3. interfész (analóg modul): Egy eszköz vezérlése a célsúly elérésekor; Szabványos valós idejű órával: Lehetővé teszi a mérési eredmények naplózását pontos időinformációval. Még ha az áramellátás megszakad is, a mérleg a helyes idővel működhet tovább; Opcionális alibi memória a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elemzését és elektronikus feldolgozását is az előírásoknak megfelelően; A mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; Egyszerűsített elemcsere a könnyen hozzáférhető háznak köszönhetően. Különösen előnyös az opcionális hitelesítéssel rendelkező modellek esetében, mivel a hitelesítési pecsét érintetlen marad; Platform: rozsdamentes acél mérleglap, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium súlycella por- és fröccsenővíz elleni védelemmel IP65*; Asztali alap, a kiértékelő egységhez tartozó fali konzollal együtt, alapfelszereltség; Alapfelszereltségként valós idejű órával: lehetővé teszi a mérési eredmények pontos időadatokkal történő naplózását. A mérleg még akkor is a helyes idővel működik tovább, ha az áramellátás megszakad; védőburkolat mellékelve;
**Egyidejűleg legfeljebb három opcionális interfész csatlakoztatása csak a KUP-A13 bővítődobozzal lehetséges. A doboz nélkül egyszerre csak egy opcionális interfész használható;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz