Leírás:
Tépőzárral állítható, strapabíró jól láthatósági kantár modell. Az öv és a vállpánt szélessége 7,5 cm, ami stabil illeszkedést biztosít. Könnyen viselhető és könnyen eltávolítható. 3 cm széles fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóság érdekében.
Jellemző:
- Tartós poliészter PVC bevont szövet
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 75 mm széles derék és váll szalag
- Állítható tépőzáras rögzítés
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható