Hi-Vis kantár Orange R

Cikkszám: HV55ORR
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
Cikkszám HV55ORR
EAN / GTIN 5036108280780
Gyártó száma HV55ORR

Leírás

Leírás:

Tépőzárral állítható, strapabíró jól láthatósági kantár modell. Az öv és a vállpánt szélessége 7,5 cm, ami stabil illeszkedést biztosít. Könnyen viselhető és könnyen eltávolítható. 3 cm széles fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóság érdekében.

Jellemző:

  • Tartós poliészter PVC bevont szövet
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 75 mm széles derék és váll szalag
  • Állítható tépőzáras rögzítés
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 13356

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz