UCI keménységmérő, HV 5 esetén

Cikkszám: HO 5K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Keménységmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám HO 5K
    EAN / GTIN 4045761200661
    Gyártó száma HO 5K
    L-szám L40250 3066

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Ez az ultrahangos keménységmérő ideális mobil keménységvizsgálathoz, ahol nagy jelentőséget tulajdonítanak a gyors és pontos eredményeknek
    • Elv: A SAUTER HO egy rezgő rúd segítségével mér, amely ultrahangos frekvencián rezeg, és meghatározott teszt erővel a mintára nyomódik. Az alsó végén egy Vickers-féle behatoló van. A rezonanciafrekvenciája megnő, amint a bemélyedés létrehozása során érintkezésbe kerül a próbadarabbal. Az így kapott rezonanciafrekvencia-eltolódást a készülék megfelelő beállításával hozzárendelik a megfelelő Vickers-keménységhez
    • példák: A SAUTERHO ultrahangos keménységvizsgáló rendszert elsősorban kisméretű kovácsdarabok, öntvények, hegesztési pontok, bélyegzőelemek, öntőszerszámok, golyóscsapágyak és fogaskerekek peremének mérésére, valamint hőkezelés vagy hőhatás utáni mérésre használják
    • Előnyök a Rockwell- és Brinell-rendszerrel szemben: Rombolásmentesebb vizsgálat a kisebb teszt erő és így csak mikroszkopikusan kis behatolási kráterek miatt
    • Előnyök a Vickers-rendszerrel szemben: Elmarad az igényes optikai mérés. Ez azt jelenti, hogy a méréseket közvetlenül a helyszínen, pl. rögzített munkadarabon lehet elvégezni
    • Előnyök a Leeb-rel szemben: A vizsgált tárgy saját tömegének magas követelménye nagymértékben kiküszöbölhető
    • Szabványok: A készülék megfelel ezeknek a műszaki szabványoknak: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • Mérési adatmemória: legfeljebb 1000, egyenként 20 egyedi értéket tartalmazó mérési értékcsoport tárolása
    • Mini statisztika funkció: a mérési eredmény, a mérések száma, a maximális és minimális érték, valamint az átlagérték és a standard eltérés megjelenítése
    • Kalibrálás:: A műszer beállítható szabványosított keménységi összehasonlító lemezekre, valamint akár 20 referencia kalibrációs értékre. Ez lehetővé teszi a különböző anyagok gyors mérését anélkül, hogy az egységet minden egyes anyaghoz újra kellene igazítani
    • Szállítási terjedelem: kijelzőegység, UCI érzékelőegység, szállítótáska, szoftver a tárolt adatok számítógépre történő átviteléhez, tartozékok
    • Kalibrálás: A műszer beállítható szabványosított keménységi referenciatáblákhoz, valamint akár 20 referencia kalibrációs értékhez. Ez lehetővé teszi a különböző anyagok gyors mérését anélkül, hogy a készüléket minden egyes anyaghoz újra be kellene állítani
    • Előnyök a Vickers módszerrel szemben: Az igényes optikai mérés már nem szükséges. Ez azt jelenti, hogy a mérések közvetlenül a helyszínen, pl. egy rögzített munkadarabon végezhetők
    • JB/T9377-2013
    • Szabványok: A készülék megfelel ezeknek a műszaki szabványoknak: DIN 50159-1-2008
    • Előnyök a Leeb módszerrel szemben: A minta saját tömegére vonatkozó magas követelmény nagymértékben megszűnik
    • Példák: A SAUTER HO ultrahangos keménységmérő rendszer elsősorban kisméretű kovácsdarabok, öntvények, hegesztési pontok, bélyegzők, öntőszerszámok, golyóscsapágyak és fogaskerekek peremének mérésére, valamint hőkezelés vagy hőhatás utáni mérésre szolgál
    • Elv: A SAUTER HO egy rezgő rúd segítségével mér, amely ultrahangos frekvencián rezeg, és meghatározott teszt erővel a mintára nyomódik. Az alsó végén egy Vickers-féle behatoló van. A rezonanciafrekvenciája megnő, amint a bemélyedés létrehozása során érintkezésbe kerül a próbadarabbal. Az így kapott rezonanciafrekvencia-eltolódást a készülék megfelelő beállításával a megfelelő Vickers-keménységhez rendeljük
    • ASTM-A1038-2005
    • Szállítási terjedelem: keménység összehasonlító blokk (kb. 61 HRC), USB kábeles kijelzőegység, UCI érzékelőegység, hordtáska, szoftver a tárolt adatok PC-re történő átviteléhez, tartozékok
    • Előnyök a Rockwell- és Brinell-rendszerrel szemben: Szinte roncsolásmentes vizsgálat a kisebb teszt erő és ezért csak mikroszkopikus behúzási kráter miatt
    • Mini statisztika funkció: a mérési eredmény, a mérések száma, a maximális és minimális érték, valamint az átlagérték és a szórás megjelenítése

    Jellemző:

    • Kijelzőegységek: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Nettó súly kb. 0,50 kg
    • Mérési tartományok: HRC: 20.3-68
    • HB: 76-618
    • Mérési idő: állítható, 1-5 mp között
    • HV: 80-1599
    • HRB: 41-100
    • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő legfeljebb 12 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 8 óra
    • Teljes méretek Sz×D×H 28×83×160 mm
    • Szakítószilárdság: 255-2180 N/mm2
    • Minimális próbadarab súlya: 300 g, ha közvetlenül az érzékelővel (mellékelve) mérik
    • HRA: 61-85,6
    • 100 g tartógyűrűvel (opcionális)
    • Minimális vizsgálati felület mérete: kb. 5x5 mm (ajánlott)
    • Mérési pontosság: ± 3 % HV
    • A vizsgált tárgy minimális vastagsága: 2 mm
    • ± 3 % HB
    • ± 1,5 HR

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz