Darumérleg; Max 5000 kg, d = 0,5 kg

Cikkszám: HFM 5T0.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HFM 5T0.5
EAN / GTIN 4045761111707
Gyártó száma HFM 5T0.5
L-szám L40250 1843

Leírás

Leírás:

  • Ipari Darumérlegek 10 tonnáig - most már kalibrálási bizonyítvánnyal is [M]
  • Professzionális készülék robusztus alkalmazásokhoz a termelésben, minőségkalibrálásben, logisztikában stb. A masszív acélszerkezet és a robusztus kialakítás ideális a hosszú távú használatra ipari környezetben
  • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen (gyártás, raktár, kiszállítás stb.) is használható
  • Alkalmazkodás az instabil környezeti feltételekhez az olvashatóság megváltoztatásával
  • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
  • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek
  • Biztonsági zárral ellátott, forgatható Horog
  • Rádiós távirányító alapfelszereltségként. Hatótávolság akár 20 m. Minden funkció kiválasztható (kivéve ON/OFF). B×T×H 48×10×95 mm. Tartalmazott elemek 2× 1,5 V AAA

Jellemző:

  • Kiváló kijelzőméret: 30 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 50 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 óra
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C