Darumérleg KERN HFD 600K-1M

Cikkszám: HFD 600K-1M
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
    Termék fajtája Függő-/darumérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám HFD 600K-1M
    EAN / GTIN 4045761214071
    Gyártó száma HFD 600K-1M
    L-szám L40250 2512

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus, nagy felbontású Darumérleg 12 tonnáig, most már hitelesítő tanúsítvánnyal vagy védettségi osztállyal is
    • A TÜV teszt jellel ellátott mérlegek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvételek/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
    • A masszív felépítés és a robusztus kialakítás ideális a hosszú távú ipari környezetben való használatra
    • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
    • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek

    Jellemző:

    • Kiváló kijelzőméret: 30 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
    • Belső, szabványos akkumulátoros működés, üzemidő akár 70 óra, az akkumulátor kívülről hozzáférhető, így könnyen cserélhető
    • Pontosság: 0,2% a [Max]
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz