Darumérleg (háromfokozatú skála)

Cikkszám: HFD 600K-1
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
    Termék fajtája Függő-/darumérleg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám HFD 600K-1
    EAN / GTIN 4045761202788
    Gyártó száma HFD 600K-1
    L-szám L40250 1777

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus, nagy felbontású Darumérleg 12 tonnáig, most már hitelesítő tanúsítvánnyal vagy védettségi osztállyal is
    • A masszív felépítés és a robusztus kialakítás ideális a hosszú távú ipari környezetben való használatra
    • Nagyfokú mobilitás: Az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen (gyártás, raktár, kiszállítás stb.) is használható
    • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
    • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek

    Jellemző:

    • Kiváló kijelzőméret: 30 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
    • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő akár 70 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra, az akkumulátor kívülről hozzáférhető, így könnyen cserélhető
    • Pontosság: 0,2% a [Max]
    • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz