Darumérleg Max 300 kg; 600 kg; 1500 kg

Cikkszám: HFD 1T-4IP
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HFD 1T-4IP
EAN / GTIN 4045761229617
Gyártó száma HFD 1T-4IP
L-szám L40250 2178

Leírás

Leírás:

  • Az IP utótaggal ellátott modellek az IP67 szabvány szerinti speciális por- és fröccsenővíz elleni védelemmel rendelkeznek, és így alkalmasak a zord környezeti körülmények közötti használatra[[1]]. TÜV teszt jellel: a mérlegek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvevők/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
  • A stabil felépítésnek és a robusztus kialakításnak köszönhetően: ideális ipari környezetben történő állandó használatra
  • Nagy mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható (gyártás, raktár, szállítás stb.)
  • Hold funkció:: amikor a mérleg megáll a mérésnél, a súly kijelző automatikusan ″befagy″ a hold gomb megnyomásáig
  • Tarolás: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Most az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek
  • tömör bilincs, nem forgatható
  • rádió távirányító: alapfelszereltség. Hatótávolság akár 20 m. Minden funkció választható (kivéve az ON/OFF funkciót). B×T×H 48x10x95 mm. Tartalmazza a 2x 1,5 V AAA elemeket
  • A TÜV teszt jellel ellátott mérlegek megfelelnek a következő szabványok követelményeinek: EN 13155 (laza teherfelvételek/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektromos biztonság)
  • A masszív felépítés és a robusztus kialakítás ideális a hosszú távú ipari környezetben való használatra
  • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
  • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek

Jellemző:

  • Kiváló kijelzőméret: 30 mm magas számjegyek, fényes háttérvilágítással a súlyérték könnyű leolvasása érdekében még rossz fényviszonyok között is
  • Akkumulátoros működés belső, szabványos, üzemidő akár 70 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra, az akkumulátor kívülről hozzáférhető, így könnyen cserélhető
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C