Darumérleg; Max 5000 kg, d = 2 kg

Cikkszám: HFC 5T-3
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HFC 5T-3
EAN / GTIN 4045761144613
Gyártó száma HFC 5T-3
L-szám L40250 1652

Leírás

Leírás:

  • Kompakt Darumérleg zord környezetben vagy korlátozott helyigényű helyeken történő használatra, kényelmes kézi terminállal
  • A kiváló minőségű kivitelezés, az alacsony önsúly és a kompakt méretek miatt ez a Darumérleg (szakítóerő mérőműszer) nélkülözhetetlen mérőműszer az iparban, építkezéseken, teherforgalmi központokban, kikötői létesítményekben stb
  • A kompakt kialakításnak köszönhetően kiválóan alkalmas helytakarékos telepítéshez üzemekben stb
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)
  • Hold funkció: amikor a mérleg leállítja a mérést, a súly kijelző automatikusan ″befagyasztásra kerül″ a hold gomb megnyomásáig
  • Tára: A kijelző ″0″-ra történő visszaállítása a mérleg betöltésekor. Mostantól az eltávolított vagy hozzáadott terhek közvetlenül megjelennek
  • Kiértékelő egység beépített rádiós modullal, amelyet a felhasználó a praktikus csuklópántnak köszönhetően mindig magánál tarthat. Ez azt jelenti, hogy a mérési adatokat a felhasználó mindig ideálisan le tudja olvasni a kiértékelő egységen, még a terhelésfelvevőtől nagy távolságban, a húzóerő mérések során vagy kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. Alapfelszereltségként. Hatótávolság akár 20 m. Minden funkció választható. LCD kijelző, számjegy magasság 23 mm, belső akkumulátor, szabványos. Akár 30 óra üzemidő háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra. Újrarendezhető
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 88×64×256 mm
  • Nettó súly kb. 0,15 kg

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 23 mm magas számjegyekkel
  • A ház/terhelésfelvevő anyaga és kialakítása: acél/acél
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 3×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 40 óra
  • Pontosság: 0,2% a [Max]
  • Mérési frekvencia 10 Hz
  • Egyéb mérési egységek: kg, lb, N
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz