Függesztett mérleg; Max 10 kg, d = 0,01 kg

Cikkszám: HDB 10K10N
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HDB 10K10N
EAN / GTIN 4045761135536
Gyártó száma HDB 10K10N
L-szám L40250 371

Leírás

Leírás:

  • Praktikus, olcsó és mindig kéznél van
  • Ideális a bejövő és kimenő áruk gyors ellenőrző mérlegeléséhez
  • A magánszektorban is nélkülözhetetlen a halak, vadak, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. súlyának meghatározásához
  • Hold funkció: A súlyérték kényelmes leolvasása érdekében a kijelző különböző módon ″befagyasztható″. Vagy automatikusan a stabilitásnál, vagy manuálisan a hold gomb megnyomásával
  • Horog, acél, behúzható
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 12 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 2×1,5 V AAA, üzemidő akár 180 óra is lehet
  • Egyéb mérési egységek: kg, lb, N
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C