Digitális keménységmérő HDA 100-1.

Cikkszám: HDA 100-1
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
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HDA 100-1
EAN / GTIN 4045761139589
Gyártó száma HDA 100-1
L-szám L40250 2112

Leírás

Leírás:

  • Professzionális Shore keménységmérő
  • Gumi, elasztomerek, neoprén, szilikon, vinil, lágy műanyagok, nemez, bőr és hasonló anyagok
  • Shore 0 habok, szivacsok
  • Műanyagok, műgyanta, Resopal, epoxi, plexi stb
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Különösen belső összehasonlító mérésekhez ajánlott. A szabványos kalibrálások, pl. a DIN 7619-1 szerint, a nagyon szűk szabványos tűréshatárok miatt nem lehetségesek
  • Felszerelhető a SAUTER TI-ACL tesztállványokra
  • Nagy kijelző háttérvilágítással

Jellemző:

  • Tolerancia: a [Max] 1%-a
  • Teljes méretek Sz×D×H 162×65×38 mm
  • Nettó súly kb. 0,20 kg
  • Átvitel RS-232-n keresztül számítógépre, pl. Microsoft Excel®-ben
  • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként 2×1,5 V AAA elemek
  • A minta anyagvastagsága min. 4 mm