Függesztett mérleg; Max 200 kg, d = 0,5 kg

Cikkszám: HCN 200K500IP
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HCN 200K500IP
EAN / GTIN 4045761083950
Gyártó száma HCN 200K500IP
L-szám L40250 941

Leírás

Leírás:

  • Praktikus segítők a nehéz háziállatok, takarmányok stb. mobil mérlegeléséhez akár 1 tonnáig!
  • Rozsdamentes acél ház
  • IP65 védelem por és fröccsenő víz ellen
  • Ideális a bejövő és kimenő áruk gyors ellenőrző mérlegeléséhez
  • A magánszektorban is nélkülözhetetlen a halak, vadak, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. súlyának meghatározásához
  • Hold funkció: A súlyérték kényelmes leolvasása érdekében a kijelző különböző módon ″befagyasztható″. Vagy automatikusan a stabilitásnál, vagy manuálisan a hold gomb megnyomásával
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold), mérési frekvencia 5 Hz
  • Karabiner (rozsdamentes acél) biztonsági zárral, alapfelszereltségként
  • Horgok (rozsdamentes acél) alapfelszereltségként

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 12 mm
  • A rakodótartály lyukátmérője 16 mm
  • Második kijelző a mérleg hátulján
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 2×1,5 V AA, üzemidő akár 200 óra is lehet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz