Függesztett mérleg; Max 50 kg, d = 0,02 kg

Cikkszám: HCB 50K20
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
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Gyártó száma HCB 50K20
L-szám L40250 308

Leírás

Leírás:

  • Praktikus segítők a nehéz háziállatok, takarmányok stb. mobil mérlegeléséhez akár 1 tonnáig!
  • Ideális a bejövő és kimenő áruk gyors ellenőrző mérlegeléséhez
  • A magánszektorban is nélkülözhetetlen a halak, vadak, gyümölcsök, kerékpáralkatrészek, bőröndök stb. súlyának meghatározásához
  • Hold funkció: A súlyérték kényelmes leolvasása érdekében a kijelző különböző módon ″befagyasztható″. Vagy automatikusan a stabilitásnál, vagy manuálisan a hold gomb megnyomásával
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold), mérési frekvencia 5 Hz
  • Karabiner (rozsdamentes acél) biztonsági zárral, alapfelszereltségként
  • Horgok (rozsdamentes acél) alapfelszereltségként

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 12 mm
  • A rakodótartály lyukátmérője 14 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 3×1,5 V AA, üzemidő akár 300 óra is lehet