Analóg Shore-keménységmérő

Cikkszám: HBD 100-0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Keménységmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám HBD 100-0
    EAN / GTIN 4045761140189
    Gyártó száma HBD 100-0
    L-szám L40250 2104

    Leírás

    Leírás:

    • Tipikus alkalmazás: A behatolási mélység mérése (Shore)
    • Különösen belső összehasonlító mérésekhez ajánlott. A szabványos kalibrálások, pl. a DIN 7619-1 szerint, a nagyon szűk szabványos tűréshatárok miatt nem lehetségesek
    • Műanyagok, műgyanta, formika, epoxi, plexi stb
    • Max üzemmód: Csúcsérték kijelzése húzásjelzővel
    • Felszerelhető a SAUTER TI-D tesztállványokra
    • Műanyag dobozban szállítjuk
    • A mérőhegyek nem cserélhetők ki egymással

    Jellemző:

    • Mérési pontosság: a [Max] 3%-a
    • Teljes méretek B×T×H 115×60×25 mm
    • Nettó súly kb. 0,15 kg
    • Csavar a TI-hez való csavarozáshoz: M7 finom menettel
    • A minta anyagvastagsága min. 4 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz