Hi-Vis Baseball sapka Yellow/Navy R

Cikkszám: HB10YNR
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
Cikkszám HB10YNR
EAN / GTIN 5036108165988
Gyártó száma HB10YNR

Leírás

Leírás:

Extra puha kevertszálas alapanyagból készül, hátul fém csattal. 6 paneles forma, szellőző kialakítás.

Jellemző:

  • Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés
  • Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért

Alapanyag:

Shell szövet: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz