Jól láthatósági esőköpeny 122cm Yellow 5XL R

Cikkszám: H445YER5XL
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
Cikkszám H445YER5XL
EAN / GTIN 5036108269365
Gyártó száma H445YER5XL

Leírás

Leírás:

Kiváló ár-érték arányt képviselő, 122cm hosszú esőköpeny, mely teljes védelmet nyújt rossz időjárási körülmények között. Jellemzői: rejtett kapucni, fedett zippzár, nagy tároló zsebek, rádióhurok és azonosítókártya tartó.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Extra hideg elleni védelem, 122cm hosszú
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Jelvénytartó az azonosítókártya egyszerű kihelyezésére
  • 5XL méretig elérhető
  • REACH-nek megfelelő PVC bevonat
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Alapanyag:

Shell szövet: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj összetétele: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz