Leírás:
Láthatóságot biztosító, vízálló, könnyű és stílusos esődzseki modell. Rejtett kapucnival és szellőzőnyilásokkal készül. Kompatibilis a H444 Classic Contrast esőnadrággal.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- 5XL méretig elérhető
- REACH-nek megfelelő PVC bevonat
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Alapanyag:
Shell szövet: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj összetétele: 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható