Teljesen acél csavaros szorító GZ-KG 250/120

Cikkszám: GZ25KG
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GZ25KG
EAN / GTIN 4008158041384
Gyártó száma GZ25KG
L-szám L80030 369

Leírás

Leírás:

  • Akár 5000 N szorítóerő
  • Edzett és edzett csúszó- és rögzített igásszár a rugós és rugalmas szorításhoz
  • Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú lehajtható funkcióval a további erősítéshez a meghúzás során
  • A lehajtható fogantyú 90°-ban lehajtható és 360°-ban elfordítható anélkül, hogy a sínhez érne, a gyors és kényelmes munkavégzés érdekében - még a nehezen hozzáférhető helyeken is
  • Szerszám nélkül cserélhető nyomólemezek.

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 24,5x9,5 mm
  • Wingspan: 250 mm

Előny:

Erőteljes, gyors és kényelmes
  • Az ergonomikus kényelem mellett a speciális, 2 komponensű műanyag nyél további előnyöket is kínál:
  • 90°-kal összehajtható, ami a meghúzáskor további tőkeáttételi hatást eredményez – így a felhasználó számára kevesebb erőfeszítést jelent
  • Összecsukva 360°-kal elforgatható, így a felhasználó nem ragad a sínhez a befogási folyamat során, és így gyorsabban rögzíthető, mint más versenyképes modellek esetében
  • A nehezen elérhető helyeken a ″zavaró″ nyél Egyszerű elfordítható
Rugalmas és rendkívül stabil
  • Az új GZ változat többi alkatrésze is a szokásos magas BESSEY minőséggel nyűgöz le:
  • Az egy darabból kovácsolt, edzett és horganyzott, fröccsöntött nyomólemezzel ellátott rögzített tartókonzolnak köszönhetően a teljes acél csavarbilincs különleges ellenállóképessége érhető el. Előnyök: Egyrészt a nyomás tökéletesen illeszkedik a munkadarab igényeihez. Másrészt az összes acél bilincsek kevésbé érzékenyek a rezgésekre, ezért a bilincseket nem kell olyan gyorsan meghúzni.
  • A kovácsolt csúszó tartónak köszönhetően

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz
  • Helytakarékos és kényelmes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz