Teljesen acél csavaros szorító GZ-K 1000/120

Cikkszám: GZ100K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GZ100K
EAN / GTIN 4008158034287
Gyártó száma GZ100K
L-szám L80070 40

Leírás

Leírás:

  • 20%-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően
  • Legnagyobb biztonság az egyenes erőátvitelnek köszönhetően a csúszóféknél
  • Akár 6000 N szorítóerő
  • Edzett és edzett csúszó- és fixfék a rugós és rugalmas szorításhoz
  • Lekerekített végű billenőkar a könnyű erőátvitelhez szorítás közben
  • Szerszám nélkül cserélhető nyomólemezek.

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 28x11 mm
  • Wingspan: 1000 mm

Előny:

A legnagyobb stabilitás
  • Az optimalizált profilforma nagyobb szorítóerőt biztosít rövidebb idő alatt, nagyobb stabilitás és biztonság mellett. Az egy darabból kovácsolt, öntött nyomólemezzel ellátott rögzített konzol edzett és horganyzott, így rendkívül ellenálló és torzionálisan merev.
Kovácsolt csúszó konzol
  • A kovácsolt edzett acélból készült U-alakú csúszka maximális biztonságot garantál az egyenes vonalú erőátvitel révén, és ellenáll a legnagyobb terheléseknek is. Ebben bármikor megbízhat.
Cserélhető nyomólemez
  • A szerszámmentes, cserélhető nyomólemez még nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi munkához. Ez nagyon Egyszerű, és gyorsan cserélhető.
Egyenletes forgású orsó
  • A trapézmenettel ellátott felületkezelt orsó különösen sima futású és nem dönthető meg. A még hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz