U alakú karos szorító GUH 250/120

Cikkszám: GU25-12-6H
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GU25-12-6H
EAN / GTIN 4008158027128
Gyártó száma GU25-12-6H
L-szám L80070 125

Leírás

Leírás:

  • Akár 3.800 N szorítóerő
  • Átlapoló szorítás, különösen alkalmas T-profilokhoz
  • Kis súly
  • Gyors - akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • A kar porszórt cinkből készült
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Műanyag kioldógomb
  • Vasút: 22x10,5 mm
  • Rögzítési mélység rögzített konzol: 60 mm
  • A csúszókonzol befogási mélysége: 10 mm
  • Wingspan: 250 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Átfogó rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban