Teljesen acél asztali szorító GTR 300/60

Cikkszám: GTR30B6
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GTR30B6
EAN / GTIN 4008158038780
Gyártó száma GTR30B6
L-szám L80070 148

Leírás

Leírás:

  • Speciálisan kovácsolt szorító 12 x 8 mm-es hornyokhoz
  • Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki stb. vezetősínek biztonságos rögzítéséhez, valamint profilokba és munkapadokba történő rögzítéshez
  • Akár 1800 N szorítóerő
  • Ergonomikusan kialakított fa fogantyú
  • GTR12SET: SB-csomagolásban.

Jellemző:

  • Rezsi: 60 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 13,5x6,5 mm
  • Wingspan: 300 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Vezetősínek rögzítése és profilokba szorítása

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz