Lakatos szorító classiX GSL 600/120

Cikkszám: GSL60
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GSL60
    EAN / GTIN 4008158035376
    Gyártó száma GSL60
    L-szám L80070 144

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 7500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett
    • Hőálló speciális nyomólemez, elfordítható 35 Nm-ig

    Jellemző:

    • Rezsi: 120 mm
    • Anyag / felület:
      • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
      • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt és edzett, foszfátozott
      • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
      • Nyomólemez acélból, foszfátozott
    • Vasút: 27x13 mm
    • Wingspan: 600 mm

    Felhasználás:

    • Fémipar
    • Lakatosmunkák
    • Nagy teljesítményű szorítás

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz