Teljesen acél csavaros szorító classiX GS-K 600/120

Cikkszám: GS60K
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GS60K
    EAN / GTIN 4008158035338
    Gyártó száma GS60K
    L-szám L80030 370

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 5000 N szorítóerő
    • Edzett és edzett csúszó- és rögzített igáscsapágy a rugós és rugalmas szorításhoz
    • Lekerekített végű fogantyú a könnyű erőátvitelhez a szorítás közbeni erőátvitelhez

    Jellemző:

    • Rezsi: 120 mm
    • Anyag / felület:
      • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
      • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
      • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
      • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Vasút: 25x12 mm
    • Wingspan: 600 mm

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Fémipar
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok
    • Lakatosmunkák
    • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Ápolási utasítások:
      • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
      • Általában távolítsa el a szennyeződést
      • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
      • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz