Teljesen acél csavaros szorító classiX GS-K 400/120

Cikkszám: GS40K
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GS40K
EAN / GTIN 4008158035321
Gyártó száma GS40K
L-szám L80070 132

Leírás

Leírás:

  • Akár 5000 N szorítóerő
  • Edzett és edzett csúszó- és rögzített igáscsapágy a rugós és rugalmas szorításhoz
  • Lekerekített végű fogantyú a könnyű erőátvitelhez a szorítás közbeni erőátvitelhez

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 25x12 mm
  • Wingspan: 400 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban