Biztonsági bakancs S3 GRÖNLAND BAU NB 43

Cikkszám: GRÖNLAND BAU NB 43
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GRÖNLAND BAU NB 43
EAN / GTIN 4044348227824
Gyártó száma GRÖNLAND BAU NB 43
L-szám L00780 4458

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Teljes barkás, könnyen ápolható sima bőr
  • Alacsony hőmérsékleten kb. -25 °C-ig rugalmas Járótalp
  • Porvédő nyelv
  • Oldalsó cipzár
  • Felhúzást segítő fül
  • Középen vezetett fűző
  • Acél orrmerevítő
  • Átszúrásálló acél középtalp
  • Báránybőr bélés
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® System
  • Perbunan Alpine ESD talpbetét

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz