OMEGA csavaros szorító GMZ-2K 160/80

Cikkszám: GM16Z-2K
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GM16Z-2K
EAN / GTIN 4008158030838
Gyártó száma GM16Z-2K
L-szám L80030 359

Leírás

Leírás:

  • Akár 5000 N szorítóerő
  • Szabadalmaztatott OMEGA-kanyarral ellátott szorítózsinór a szorítóerő csökkenése érdekében - még rezgések esetén is
  • Edzett csúszó- és rögzített zsinór a rugalmas és rugalmas szorításhoz
  • Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú
  • Szerszám nélkül cserélhető nyomólemezek.

Jellemző:

  • Rezsi: 80 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 16x7,5 mm
  • Wingspan: 160 mm

Előny:

Innovatív OMEGA lap
  • A szabadalmaztatott OMEGA lap az Ön további biztonsága. Ez azt jelenti, hogy még kevesebb leszorítóerő-vesztéssel jár – még rezgés közben is. És az OMEGA lapon még több hely van a munkadarabnak.
Maximális rugalmasság
  • Az egy darabból kovácsolt, öntött nyomólemezzel ellátott rögzített konzol edzett és horganyzott, így rendkívül ellenálló és torzionálisan merev. A bilincsek rugalmasak és rugalmasak.
Abszolút repülőgép
  • Az OMEGA lapnak köszönhetően a sín az adott munkadarabon laposan elhelyezhető, és bármikor tökéletesen beszorítható a sarokba. Ezenkívül mindig pontosan kiválaszthatja a megfelelő szorítónyomást, és optimálisan beállíthatja.
Cserélhető nyomólemez
  • A szerszámmentes, cserélhető nyomólemez még nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi munkához. Ez nagyon Egyszerű, és gyorsan cserélhető.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz
  • Biztos, maximális rugalmasság a szorítás során

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz