Karos szorító GH 600/120

Cikkszám: GH60
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GH60
    EAN / GTIN 4008158034461
    Gyártó száma GH60
    L-szám L80070 36

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő felépítése érdekében, különösen a szorítószélesség teljes kihasználása esetén
    • Kioldókar csúszásgátlóval
    • Szinterelt acélból készült excentrikus különösen kopásálló, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás
    • Gyors - akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
    • Biztonságos - rezgésekre érzéketlen
    • Erős - akár 8500 N szorítóerő

    Jellemző:

    • Rezsi: 120 mm
    • Anyag / felület:
      • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
      • A kar porszórt cinkből készült
      • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
      • Műanyag kioldógomb
    • Vasút: 28x11 mm
    • Wingspan: 600 mm

    Előny:

    Rögzített zárszerkezet
    • A reteszelő mechanizmus biztosítja az adagolt, gyors és rezgésálló rögzítést. A különösen kopásálló excentrikus készülék hosszú élettartamot garantál.
    A legnagyobb stabilitás
    • Az optimalizált profilforma lehetővé teszi az egységes szorítóerő felhalmozódását nagyobb erőtartalékokkal, különösen akkor, ha a fesztávolságot teljes mértékben kihasználják. Az egy darabból kovácsolt, öntött nyomólemezzel ellátott rögzített konzol edzett és horganyzott, így rendkívül ellenálló és torzionálisan merev.
    Fogazott csúszó konzol
    • A csúszórúd edzett acélból készült szerszámban fogazott és kovácsolt. Rendkívül hosszú élettartam.
    Ergonómikus befogás és kiemelő
    • A porszórt szorítókar különösen ergonomikus kialakítású. A csúszásgátló védelemmel ellátott, műanyag bevonatú kiemelő biztos tartást biztosít a szorító kioldásakor.

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Fémipar
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok
    • Szárazépítés
    • Lakatosmunkák
    • Szorítás emelőerővel – gyors, biztonságos, erős

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Ápolási utasítások:
      • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
      • Általában távolítsa el a szennyeződést
      • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
      • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz