GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 90° 10M mm

Cikkszám: GG8158 10M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Sorozat Diabolo
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h6
Kis ⌀ D3 5 mm
Nagy ⌀ D2 10 mm
Fogak száma Z 6
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Méret S 3,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Élletörő marás 45 fok
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,035 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű piros
Sarokletörés szöge 45 fok
Tartalom 5
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG8158 10M
EAN / GTIN 4067263091608
Gyártó száma GG8158 10M

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
90
Acél < 65 HRC
H
60
Acél < 67 HRC
H
35
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 208158 sz.
Speciálisan keménymegmunkáláshoz kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és a jobb felületminőséget tesz lehetővé.
Tűrés: S méret = ±0,2 mm.
Csúcsszög = ±5 szögperc.
Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.
Extra hosszú sorjázó kitűnő sorjázási eredményekhez különösen nehezen hozzáférhető kontúroknál. Szerszámok hegy nélkül.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz