{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 0,8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | GG8156 0,8 | |
EAN / GTIN | 4067263091134 | |
Gyártó száma | GG8156 0,8 |