VHM spirális sorjázó 90° 1 mm

Cikkszám: GG8154 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 1 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h6
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 35 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Méret S 0,7 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Élletörő marás 45 fok
    Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,01 mm
    fz előtolás PMMA akrilban 0,01 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű piros
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG8154 1
    EAN / GTIN 4067263090908
    Gyártó száma GG8154 1

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    480
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akril
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Mint a 208154 sz.
    Sorjázó polírozott forgácsterekkel és éles vágóélekkel kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.
    Tűrés: S méret = +/- 0,2 mm.
    Csúcsszög = +/- 5 szögperc.
    Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

    Felhasználás:

    Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz