VHM saroklekerekítő maró HPC, TiAlN, Rádiusz r: 1mm

Cikkszám: GG8023 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz r (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Rádiuszkontúr tűrés: ±0,01
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rádiusz r 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Rádiuszkontúr tűrés ±0,01
Fogak száma Z 6
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Kis ⌀ D3 6 mm
Nagy ⌀ D2 8 mm
Élhossz Lc 1 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Rádiuszmarás Előre
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,025 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű nincs
Forgácsolási stratégia HPC
Termék fajtája Saroklekerekítő marók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG8023 1
EAN / GTIN 4067263092131
Gyártó száma GG8023 1

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 208023 sz.
Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.
Tűrés: r méret = ± 0,01 mm.

Felhasználás:

Kontúros élek lekerekítéséhez és sorjázásához.

Tartalma:

5 darab.