• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Műhely szemeteslapát kedvezményes csomagban230X230

Cikkszám: GG7570 230X230
Új termék
Price per 1 Darab (6,44 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 420 mm
Markolathossz 190 mm
Szemeteslapát hossza 230 mm
Szemeteslapát szélessége 230 mm
Lapát színe Horganyzott
Nyél anyaga fa
Lapát anyaga Fém, tűzihorganyzott
peremmel nem
Lapát alakja Standard derékszög (négyszög)
Fogantyú alakja Fa nyél
felakasztó furattal igen
Termék fajtája Szemeteslapát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG7570 230X230

Leírás

Kivitel:

Fém, tűzihorganyzott, standard kivitel fa nyéllel.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Figyelem:

Kézi padkeféket a 087552087556 sz. talál.