{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Rádiusz R | 10 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | GG7154 20 | |
EAN / GTIN | 4062406338541 | |
Gyártó száma | GG7154 20 |