Lapos rögzítőmágnes belső menettel 20 mm

Cikkszám: GG5922 20
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (10,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges tartóerő 90 N
    20 mm
    Magasság 6 mm
    Magasság menettel 13 mm
    Mágnesmag anyaga SmCo5
    Munkadarab felülete Horganyzott
    Menet M4
    Menetes persely igen
    Maximális hőállóság 200 °C
    Súly 16,5 g
    Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG5922 20

    Leírás

    Kivitel:

    • Hőálló maximum 200 °C-ig.
    • Horganyzott felület, szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo5).
    • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tapadóerővel.

    Jellemző:

    Tartalom 10 darab

    Felhasználás:

    Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

    Figyelem:

    Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz