{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 85 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | GG5732 80 | |
EAN / GTIN | 4067263136149 | |
Gyártó száma | GG5732 80 |