{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,1 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG5706 12 | |
EAN / GTIN | 4062406335540 | |
Gyártó száma | GG5706 12 |