HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC 16 mm

Cikkszám: GG5704 16
Ár beállítása 5 Darab (74,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 5

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 5
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 22 mm
Teljes hossz L 82 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,8 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,08 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,09 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5704 16
EAN / GTIN 4062406335472
Gyártó száma GG5704 16

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
135
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A méretek hasonlók a DIN 6527-hez. Optimalizált speciális recés profil nagyoláshoz. Kitűnő forgácsolási teljesítmény.
Mint a 205704 sz.

Felhasználás:

Nagyoló megmunkáláshoz, különösen alkalmas teli horony megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz